Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 1.7218 +QT M 33 x 130 DGRL VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 1.7218 +QT M 33 x 130 DGRL VE=S
ISO 4014 1.7218 +QT M 33 x 130 DGRL VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040143520330130
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 1.7218 +QT (25CrMo4) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 33 x 130 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
1.7218 +QT (25CrMo4)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M33x130
Gewicht in kg per 100 Stück:
112.222 KGM
Materialnummer:
04014.352.0330.130
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 1.7218 +QT, ISO4014, M33x130, 33x130, AM401433130, 04014.352.0330.130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,2453*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,3653*
€ 21,85471
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,2053*
€ 21,66431
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,4153*
€ 20,72421
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,6453*
€ 19,80791
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,1153*
€ 19,17721
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,2453*
€ 15,76191
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.