Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 1.7218 +QT M 36 x 120 DGRL VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 1.7218 +QT M 36 x 120 DGRL VE=S
ISO 4014 1.7218 +QT M 36 x 120 DGRL VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040143520360120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 1.7218 +QT (25CrMo4) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 120 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
1.7218 +QT (25CrMo4)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
131.320 KGM
Materialnummer:
04014.352.0360.120
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, schraube m36x120 din 931, din 931, din 931 m36, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 1.7218 +QT, ISO4014, M36x120, 36x120, AM401436120, 04014.352.0360.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,0391*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,7191*
€ 24,65573
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,8491*
€ 23,62043
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,9691*
€ 22,57323
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,3391*
€ 21,82353
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,0391*
€ 17,89653
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.