| |
|
| Artikel-Nr.: 4-040143530080060 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4014 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 60 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4014 | Werkstoff: | 8.8 | Oberfläche: | flZn/TL480h | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M8x60 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 2.420 KGM | Materialnummer: | 04014.353.0080.060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 vz 10x60, din 931, din 931 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014/DIN 931 8.8, ISO4014, M8x60, 8x60, AM4014860, 04014.353.0080.060 |
| | |
| |