Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 1.7218 +QT M 27 x 100 galv. verzinkt DGRL gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 1.7218 +QT M 27 x 100 galv. verzinkt DGRL gal Zn VE=S
ISO 4014 1.7218 +QT M 27 x 100 galv. verzinkt DGRL gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040143550270100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 100 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
1.7218 +QT (25CrMo4)
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
59.390 KGM
Materialnummer:
04014.355.0270.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m27x100, din 931, din 931 m 27, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 1.7218 +QT, ISO4014, M27x100, 27x100, AM401427100, 04014.355.0270.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,0188*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,4288*
€ 13,60027
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,2788*
€ 13,42177
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,7588*
€ 12,80297
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,4888*
€ 12,48167
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,0488*
€ 11,95807
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,0188*
€ 9,54237
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.