Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 1.7218 +QT M 27 x 220 galv. verzinkt DGRL gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 1.7218 +QT M 27 x 220 galv. verzinkt DGRL gal Zn VE=S
ISO 4014 1.7218 +QT M 27 x 220 galv. verzinkt DGRL gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040143550270220
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 220 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
1.7218 +QT (25CrMo4)
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x220
Gewicht in kg per 100 Stück:
110.690 KGM
Materialnummer:
04014.355.0270.220
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, iso 4014 m27 x 220, din 931, din 931 m 27, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 1.7218 +QT, ISO4014, M27x220, 27x220, AM401427220, 04014.355.0270.220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,4389*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,2489*
€ 30,04619
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,9089*
€ 29,64159
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,7189*
€ 28,22549
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,6889*
€ 26,99979
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,1889*
€ 26,40479
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,4389*
€ 21,94229
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.