Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8 M 16 x 300 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8 M 16 x 300 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S
ISO 4014 8.8 M 16 x 300 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040144280160300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 300 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x300
Gewicht in kg per 100 Stück:
48.400 KGM
Materialnummer:
04014.428.0160.300
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 22x300, din 931, din 931 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, ISO 4014 8.8, ISO4014, M16x300, 16x300, AM401416300, 04014.428.0160.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,6105*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,6905*
€ 6,7717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6805*
€ 6,7598
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,4605*
€ 6,498
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,3905*
€ 6,4147
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,6105*
€ 5,4865
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.