| |
|
| Artikel-Nr.: 4-040145040080040 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4014 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4014 | Werkstoff: | 5.6 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | AD W7 | Abmessung: | M8x40 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 1.875 KGM | Materialnummer: | 04014.504.0080.040 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, iso 4014 m8x40 5.6, din 931, din 931 m8, ADW7, Behälterbauschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 5.6, ISO4014, M8x40, 8x40, AM4014840, 04014.504.0080.040 |
| | |
| |