Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 4014 5.6 M 27 x 140 AD-W7/1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 5.6 M 27 x 140 AD-W7/1 VE=S
ISO 4014 5.6 M 27 x 140 AD-W7/1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040145040270140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 140 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
5.6
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W7
Abmessung:
M27x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
76.570 KGM
Materialnummer:
04014.504.0270.140
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 5.6 27x140, din 931, din 931 m 27, ADW7, Behälterbauschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 5.6, ISO4014, M27x140, 27x140, AM401427140, 04014.504.0270.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,4388*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,5588*
€ 5,42497
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3088*
€ 5,12747
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,1888*
€ 4,98467
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,1388*
€ 4,92517
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,4388*
€ 4,09217
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,0663*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.