Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Messing M 8 x 40 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Messing M 8 x 40 Ms VE=S
ISO 4014 Messing M 8 x 40 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040147000080040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 Messing Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.240 KGM
Materialnummer:
04014.700.0080.040
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m8, din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 Messing, ISO4014, M8x40, 8x40, Ms, AM4014840, 04014.700.0080.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7895*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9895*
€ 1,17751
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9795*
€ 1,16561
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9495*
€ 1,12991
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9395*
€ 1,11801
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7895*
€ 0,93951
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7895*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.