Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Messing M 8 x 50 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Messing M 8 x 50 Ms VE=S
ISO 4014 Messing M 8 x 50 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040147000080050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 Messing Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 50 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.620 KGM
Materialnummer:
04014.700.0080.050
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m8, din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 Messing, ISO4014, M8x50, 8x50, Ms, AM4014850, 04014.700.0080.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3688*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6888*
€ 2,00967
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6688*
€ 1,98587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6188*
€ 1,92637
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,5588*
€ 1,85497
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,3688*
€ 1,62887
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,3688*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.