Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Messing M 10 x 50 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Messing M 10 x 50 Ms VE=S
ISO 4014 Messing M 10 x 50 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040147000100050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 Messing Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 50 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.000 KGM
Materialnummer:
04014.700.0100.050
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, schraube m10 din 931, din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 Messing, ISO4014, M10x50, 10x50, Ms, AM40141050, 04014.700.0100.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,3757*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,0057*
€ 4,76678
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,8057*
€ 4,52878
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,6457*
€ 4,33838
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,3757*
€ 4,01708
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2923*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.