Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Messing M 12 x 60 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Messing M 12 x 60 Ms VE=S
ISO 4014 Messing M 12 x 60 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040147000120060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 Messing Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.008 KGM
Materialnummer:
04014.700.0120.060
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, sechskantschraube din 931 m12, din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 Messing, ISO4014, M12x60, 12x60, Ms, AM40141260, 04014.700.0120.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,2198*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,2798*
€ 7,47296
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,1798*
€ 7,35396
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,9998*
€ 7,13976
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,6898*
€ 6,77086
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,2198*
€ 6,21156
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6362*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.