| |
|
| Artikel-Nr.: 4-040148000040030 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 4 x 30 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4014 | Werkstoff: | 8.8 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M4x30 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.361 KGM | Materialnummer: | 04014.800.0040.030 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 verzinkt 8x30, din 931, din 931 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 8.8, ISO4014, M4x30, 4x30, AM4014430, 04014.800.0040.030 |
| | |
| |