Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8 M 5 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8 M 5 x 80 VE=S
ISO 4014 8.8 M 5 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040148000050080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 5 x 80 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.350 KGM
Materialnummer:
04014.800.0050.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 8.8, ISO4014, M5x80, 5x80, AM4014580, 04014.800.0050.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0907*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1233*
€ 0,14673
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,091*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.