Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8 M 8 x 125 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8 M 8 x 125 VE=S
ISO 4014 8.8 M 8 x 125 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040148000080125
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 125 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x125
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.365 KGM
Materialnummer:
04014.800.0080.125
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 8x125, din 931, din 931 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 8.8, ISO4014, M8x125, 8x125, AM40148125, 04014.800.0080.125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1957*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2657*
€ 0,31618
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2557*
€ 0,30428
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2457*
€ 0,29238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2357*
€ 0,28048
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1957*
€ 0,23288
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1957*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.