| |
|
| Artikel-Nr.: 4-040148000100130 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 130 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4014 | Werkstoff: | 8.8 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M10x130 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 9.030 KGM | Materialnummer: | 04014.800.0100.130 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, schraube m10 din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 8.8, ISO4014, M10x130, 10x130, AM401410130, 04014.800.0100.130 |
| | |
| |