Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8 M 12 x 85 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8 M 12 x 85 VE=S
ISO 4014 8.8 M 12 x 85 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040148000120085
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Schrauben
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 85 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x85
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.810 KGM
Materialnummer:
04014.800.0120.085
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2338*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3238*
€ 0,38532
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3038*
€ 0,36152
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2938*
€ 0,34962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2838*
€ 0,33772
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2338*
€ 0,27822
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1666*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.