Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8 M 14 x 55 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8 M 14 x 55 VE=S
ISO 4014 8.8 M 14 x 55 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040148000140055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 55 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x55
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.808 KGM
Materialnummer:
04014.800.0140.055
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 8.8, ISO4014, M14x55, 14x55, AM40141455, 04014.800.0140.055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5372*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7172*
€ 0,85347
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6772*
€ 0,80587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6572*
€ 0,78207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6372*
€ 0,75827
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5372*
€ 0,63927
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.