Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 4014 8.8 M 14 x 170 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8 M 14 x 170 VE=S
ISO 4014 8.8 M 14 x 170 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040148000140170
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 170 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x170
Gewicht in kg per 100 Stück:
22.439 KGM
Materialnummer:
04014.800.0140.170
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 8.8, ISO4014, M14x170, 14x170, AM401414170, 04014.800.0140.170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9176*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2376*
€ 1,47274
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2276*
€ 1,46084
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1676*
€ 1,38944
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1276*
€ 1,34184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0976*
€ 1,30614
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9176*
€ 1,09194
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.