Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8 M 20 x 220 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8 M 20 x 220 VE=S
ISO 4014 8.8 M 20 x 220 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040148000200220
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 220 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x220
Gewicht in kg per 100 Stück:
58.800 KGM
Materialnummer:
04014.800.0200.220
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 8.8, ISO4014, M20x220, 20x220, AM401420220, 04014.800.0200.220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8886*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,6186*
€ 3,11613
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5786*
€ 3,06853
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4586*
€ 2,92573
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3486*
€ 2,79483
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2986*
€ 2,73533
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,8886*
€ 2,24743
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,8986*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.