Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8 M 24 x 150 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8 M 24 x 150 VE=S
ISO 4014 8.8 M 24 x 150 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040148000240150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 150 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
63.000 KGM
Materialnummer:
04014.800.0240.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, din 931 m24, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 8.8, ISO4014, M24x150, 24x150, AM401424150, 04014.800.0240.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4322*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9822*
€ 2,35882
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8922*
€ 2,25172
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8122*
€ 2,15652
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7522*
€ 2,08512
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4322*
€ 1,70432
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,4322*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.