Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8 M 24 x 250 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8 M 24 x 250 VE=S
ISO 4014 8.8 M 24 x 250 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040148000240250
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 250 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x250
Gewicht in kg per 100 Stück:
97.500 KGM
Materialnummer:
04014.800.0240.250
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, din 931 m24, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 8.8, ISO4014, M24x250, 24x250, AM401424250, 04014.800.0240.250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,2826*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,2626*
€ 7,45249
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,9126*
€ 7,03599
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,6426*
€ 6,71469
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4626*
€ 6,50049
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2826*
€ 6,28629
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,2826*
€ 5,09629
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,3026*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.