Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8 M 24 x 480 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8 M 24 x 480 VE=S
ISO 4014 8.8 M 24 x 480 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040148000240480
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 480 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x480
Gewicht in kg per 100 Stück:
178.000 KGM
Materialnummer:
04014.800.0240.480
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, din 931 m24, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 8.8, ISO4014, M24x480, 24x480, AM401424480, 04014.800.0240.480
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,7539*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,4239*
€ 14,78444
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,3439*
€ 14,68924
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,6939*
€ 13,91574
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,3339*
€ 13,48734
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,8439*
€ 12,90424
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,7539*
€ 10,41714
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 8,7539*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.