Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8 M 24 x 560 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8 M 24 x 560 VE=S
ISO 4014 8.8 M 24 x 560 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040148000240560
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Schrauben
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 560 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x560
Gewicht in kg per 100 Stück:
200.000 KGM
Materialnummer:
04014.800.0240.560
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,988*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,688*
€ 24,61872
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,648*
€ 24,57112
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,598*
€ 23,32162
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,788*
€ 22,35772
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,248*
€ 21,71512
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,988*
€ 17,83572
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 14,958*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.