Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 4014 8.8 M 27 x 340 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8 M 27 x 340 VE=S
ISO 4014 8.8 M 27 x 340 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040148000270340
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 340 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x340
Gewicht in kg per 100 Stück:
165.200 KGM
Materialnummer:
04014.800.0270.340
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, din 931 m 27, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 8.8, ISO4014, M27x340, 27x340, AM401427340, 04014.800.0270.340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,8679*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,8179*
€ 11,6833
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,7479*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,3979*
€ 11,1835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,0179*
€ 10,7313
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,6279*
€ 10,2672
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8679*
€ 8,1728
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 6,8479*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.