Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8 M 27 x 400 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8 M 27 x 400 VE=S
ISO 4014 8.8 M 27 x 400 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040148000270400
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 400 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x400
Gewicht in kg per 100 Stück:
193.000 KGM
Materialnummer:
04014.800.0270.400
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, din 931 m 27, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 8.8, ISO4014, M27x400, 27x400, AM401427400, 04014.800.0270.400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,6076*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,2076*
€ 14,52704
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,0676*
€ 14,36044
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,3676*
€ 13,52744
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,0076*
€ 13,09904
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,6676*
€ 12,69444
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,6076*
€ 10,24304
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 8,6276*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.