Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8 M 27 x 440 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8 M 27 x 440 VE=S
ISO 4014 8.8 M 27 x 440 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040148000270440
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 440 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x440
Gewicht in kg per 100 Stück:
211.000 KGM
Materialnummer:
04014.800.0270.440
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, din 931 m 27, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 8.8, ISO4014, M27x440, 27x440, AM401427440, 04014.800.0270.440
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,701*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,701*
€ 16,30419
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,651*
€ 16,24469
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,951*
€ 15,41169
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,521*
€ 14,89999
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,001*
€ 14,28119
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,701*
€ 11,54419
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 9,691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.