Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8 M 8 x 80 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8 M 8 x 80 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4014 8.8 M 8 x 80 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040148100080080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 80 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.405 KGM
Materialnummer:
04014.810.0080.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din931 8.8 gal zn m8x80, din 931, din 931 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 8.8, ISO4014, M8x80, 8x80, galZn, AM4014880, 04014.810.0080.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0847*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0847*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.