Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8 M 24 x 90 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8 M 24 x 90 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4014 8.8 M 24 x 90 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040148100240090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 90 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
39.900 KGM
Materialnummer:
04014.810.0240.090
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, iso 4014 m24x90 8.8 galv verzinkt, din 931, din 931 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 8.8, ISO4014, M24x90, 24x90, galZn, AM40142490, 04014.810.0240.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1251*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,5951*
€ 1,89817
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5751*
€ 1,87437
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5151*
€ 1,80297
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4551*
€ 1,73157
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4051*
€ 1,67207
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1251*
€ 1,33887
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,1251*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.