Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8 CE Mu M 20 x 70 galv. verzinkt, SB nach EN 15048 gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8 CE Mu M 20 x 70 galv. verzinkt, SB nach EN 15048 gal Zn VE=S
ISO 4014 8.8 CE Mu M 20 x 70 galv. verzinkt, SB nach EN 15048 gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040148130200070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 Mu 8.8 SB galvanisch verzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 20 x 70 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
Mu 8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
SB
Abmessung:
M20x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
28.400 KGM
Materialnummer:
04014.813.0200.070
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 vz 12x70, din 931, din 931 8.8, CE, EN 15048, ISO-Schrauben, SB-Garnitur, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 8.8 CE, ISO4014, M20x70, 20x70, AM40142070, 04014.813.0200.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1849*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,8349*
€ 3,37353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7949*
€ 3,32593
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,6749*
€ 3,18313
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,6049*
€ 3,09983
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,1849*
€ 2,60003
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.