Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8 U M 16 x 220 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6h tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8 U M 16 x 220 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6h tZn VE=S
ISO 4014 8.8 U M 16 x 220 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6h tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040148200160220
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 220 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x220
Gewicht in kg per 100 Stück:
37.400 KGM
Materialnummer:
04014.820.0160.220
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 fz 24x220, din 931, din 931 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 8.8, ISO4014, M16x220, 16x220, tZn, AM401416220, 04014.820.0160.220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1114*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1714*
€ 3,77397
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,9814*
€ 3,54787
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9214*
€ 3,47647
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8014*
€ 3,33367
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6814*
€ 3,19087
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1114*
€ 2,51257
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,1114*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.