Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8U CE Mu M 16 x 220 tZn SB nach EN 15048 tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8U CE Mu M 16 x 220 tZn SB nach EN 15048 tZn VE=S
ISO 4014 8.8U CE Mu M 16 x 220 tZn SB nach EN 15048 tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040148250160220
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 16 x 220 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
Mu 8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
SB
Abmessung:
M16x220
Gewicht in kg per 100 Stück:
39.200 KGM
Materialnummer:
04014.825.0160.220
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 fz 24x220, din 931, din 931 8.8, Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, EN 15048, ISO-Schrauben, SB-Garnitur, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, ISO 4014 8.8 CE, ISO4014, M16x220, 16x220, AM401416220, 04014.825.0160.220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8376*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8076*
€ 3,34104
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5876*
€ 3,07924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5076*
€ 2,98404
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3776*
€ 2,82934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2676*
€ 2,69844
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8376*
€ 2,18674
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.