Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8U CE Mu M 20 x 70 tZn SB nach EN 15048 tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8U CE Mu M 20 x 70 tZn SB nach EN 15048 tZn VE=S
ISO 4014 8.8U CE Mu M 20 x 70 tZn SB nach EN 15048 tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040148250200070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 20 x 70 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
Mu 8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
SB
Abmessung:
M20x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
29.800 KGM
Materialnummer:
04014.825.0200.070
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 fz 8x70, din 931, din 931 8.8, Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, EN 15048, ISO-Schrauben, SB-Garnitur, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, ISO 4014 8.8 CE, ISO4014, M20x70, 20x70, AM40142070, 04014.825.0200.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0374*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3974*
€ 1,66291
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3874*
€ 1,65101
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3174*
€ 1,56771
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2674*
€ 1,50821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2374*
€ 1,47251
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0374*
€ 1,23451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.