Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A 4-70 CE Mu M 24 x 120 SB nach EN 15048 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 A 4-70 CE Mu M 24 x 120 SB nach EN 15048 A 4 VE=S
ISO 4014 A 4-70 CE Mu M 24 x 120 SB nach EN 15048 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040149120240120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 Mu A 4 SB SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 24 x 120 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
Mu A 4 -70
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SB
Abmessung:
M24x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
63.510 KGM
Materialnummer:
04014.912.0240.120
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a4 20x120, din 931, din 931 m24, CE, EN 15048, ISO-Schrauben, SB-Garnitur, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 A 4-70 CE, ISO4014, M24x120, 24x120, AM401424120, 04014.912.0240.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,2671*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,3071*
€ 36,06545
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,2371*
€ 35,98215
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,3571*
€ 34,93495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,1671*
€ 32,32885
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 25,2671*
€ 30,06785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.