Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A 2 -70 M 12 x 60 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 A 2 -70 M 12 x 60 A 2 VE=S
ISO 4014 A 2 -70 M 12 x 60 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040149200120060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.700 KGM
Materialnummer:
04014.920.0120.060
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a2 10x60, din 931, din 931 a2, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 A 2 -70, ISO4014, M12x60, 12x60, A2, AM40141260, 04014.920.0120.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2904*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4004*
€ 0,47648
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3804*
€ 0,45268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3604*
€ 0,42888
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3504*
€ 0,41698
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2904*
€ 0,34558
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2407*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.