Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A 2 M 12 x 280 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 A 2 M 12 x 280 A 2 VE=S
ISO 4014 A 2 M 12 x 280 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040149200120280
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 280* VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x280*
Gewicht in kg per 100 Stück:
26.030 KGM
Materialnummer:
04014.920.0120.280
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a2 20x280, din 931, din 931 a2, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 A 2, ISO4014, M12x280*, 12x280*, AM401412280, 04014.920.0120.280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4244*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9744*
€ 2,34954
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9544*
€ 2,32574
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8744*
€ 2,23054
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7944*
€ 2,13534
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7344*
€ 2,06394
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4244*
€ 1,69504
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,4602*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.