Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A 2 M 24 x 290 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 A 2 M 24 x 290 A 2 VE=S
ISO 4014 A 2 M 24 x 290 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040149200240290
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 290* VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x290*
Gewicht in kg per 100 Stück:
111.500 KGM
Materialnummer:
04014.920.0240.290
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a2 16x290, din 931, din 931 m24, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 A 2, ISO4014, M24x290*, 24x290*, A2, AM401424290, 04014.920.0240.290
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,1459*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,7559*
€ 10,41952
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,7059*
€ 10,36002
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,3259*
€ 9,90782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,1059*
€ 9,64602
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,7259*
€ 9,19382
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,1459*
€ 7,31362
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 6,1459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.