Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A 2-70 M 12 x 60 AD-W7/2 A 2-70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 A 2-70 M 12 x 60 AD-W7/2 A 2-70 VE=S
ISO 4014 A 2-70 M 12 x 60 AD-W7/2 A 2-70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040149270120060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 2 - 70 AD W2 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
A 2 - 70
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W2
Abmessung:
M12x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.286 KGM
Materialnummer:
04014.927.0120.060
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a2 10x60, din 931, din 931 a2, ADW2, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 A 2-70, ISO4014, M12x60, 12x60, AM40141260, 04014.927.0120.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3707*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5107*
€ 0,60773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4907*
€ 0,58393
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4707*
€ 0,56013
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4607*
€ 0,54823
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4507*
€ 0,53633
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3707*
€ 0,44113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.