Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A 4 -70 M 8 x 45 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 A 4 -70 M 8 x 45 A 4 VE=S
ISO 4014 A 4 -70 M 8 x 45 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040149400080045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 45 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.220 KGM
Materialnummer:
04014.940.0080.045
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a4 6x45, din 931, din 931 m8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 A 4 -70, ISO4014, M8x45, 8x45, A4, AM4014845, 04014.940.0080.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1492*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2062*
€ 0,24538
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2032*
€ 0,24181
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1952*
€ 0,23229
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1872*
€ 0,22277
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1812*
€ 0,21563
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1492*
€ 0,17755
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1492*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.