Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A 4 -70 M 10 x 40 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 A 4 -70 M 10 x 40 A 4 VE=S
ISO 4014 A 4 -70 M 10 x 40 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040149400100040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.142 KGM
Materialnummer:
04014.940.0100.040
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a4 6x40, din 931, schraube m10 din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 A 4 -70, ISO4014, M10x40, 10x40, A4, AM40141040, 04014.940.0100.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2279*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3079*
€ 0,3664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2879*
€ 0,3426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2779*
€ 0,3307
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2679*
€ 0,3188
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2279*
€ 0,2712
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2067*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.