Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A 4 -70 M 10 x 220 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 A 4 -70 M 10 x 220 A 4 VE=S
ISO 4014 A 4 -70 M 10 x 220 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040149400100220
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 220 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x220
Gewicht in kg per 100 Stück:
14.780 KGM
Materialnummer:
04014.940.0100.220
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a4 30x220, din 931, schraube m10 din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 A 4 -70, ISO4014, M10x220, 10x220, AM401410220, 04014.940.0100.220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1192*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,5792*
€ 1,87925
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5492*
€ 1,84355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4992*
€ 1,78405
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4292*
€ 1,70075
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3792*
€ 1,64125
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1192*
€ 1,33185
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2967*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.