Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A 4 M 12 x 300 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 A 4 M 12 x 300 A 4 VE=S
ISO 4014 A 4 M 12 x 300 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040149400120300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 300* VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x300*
Gewicht in kg per 100 Stück:
27.890 KGM
Materialnummer:
04014.940.0120.300
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 m12 a4, din 931, din 931 m12, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 A 4, ISO4014, M12x300*, 12x300*, AM401412300, 04014.940.0120.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7699*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,4499*
€ 2,91538
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3999*
€ 2,85588
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2999*
€ 2,73688
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1999*
€ 2,61788
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1399*
€ 2,54648
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,7699*
€ 2,10618
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,0139*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.