Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A 4 -70 M 16 x 75 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 A 4 -70 M 16 x 75 A 4 VE=S
ISO 4014 A 4 -70 M 16 x 75 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040149400160075
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 75 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x75
Gewicht in kg per 100 Stück:
14.700 KGM
Materialnummer:
04014.940.0160.075
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a4 6x75, din 931, din 931 m16, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 A 4 -70, ISO4014, M16x75, 16x75, A4, AM40141675, 04014.940.0160.075
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7866*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0966*
€ 1,30495
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0666*
€ 1,26925
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0266*
€ 1,22165
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9866*
€ 1,17405
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9566*
€ 1,13835
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7866*
€ 0,93605
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7966*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.