Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A 4 -70 M 18 x 100 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 A 4 -70 M 18 x 100 A 4 VE=S
ISO 4014 A 4 -70 M 18 x 100 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040149400180100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 18 x 100 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M18x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
24.000 KGM
Materialnummer:
04014.940.0180.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a4 8x100, din 931, din 931 m 18, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 A 4 -70, ISO4014, M18x100, 18x100, A4, AM401418100, 04014.940.0180.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6012*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,2212*
€ 2,64323
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1112*
€ 2,51233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0212*
€ 2,40523
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,9512*
€ 2,32193
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,6012*
€ 1,90543
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6012*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.