Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A 4 -70 M 20 x 85 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 A 4 -70 M 20 x 85 A 4 VE=S
ISO 4014 A 4 -70 M 20 x 85 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040149400200085
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 85 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x85
Gewicht in kg per 100 Stück:
26.700 KGM
Materialnummer:
04014.940.0200.085
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a4 20x85, din 931, din 931 m20, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 A 4 -70, ISO4014, M20x85, 20x85, A4, AM40142085, 04014.940.0200.085
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5359*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0459*
€ 2,43462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0159*
€ 2,39892
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,9059*
€ 2,26802
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8559*
€ 2,20852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8159*
€ 2,16092
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,5359*
€ 1,82772
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,5359*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.