Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A 4 -70 M 20 x 180 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 A 4 -70 M 20 x 180 A 4 VE=S
ISO 4014 A 4 -70 M 20 x 180 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040149400200180
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 180 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x180
Gewicht in kg per 100 Stück:
49.400 KGM
Materialnummer:
04014.940.0200.180
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a4 24x180, din 931, din 931 m20, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 A 4 -70, ISO4014, M20x180, 20x180, A4, AM401420180, 04014.940.0200.180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,478*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,628*
€ 5,50732
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,618*
€ 5,49542
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,328*
€ 5,15032
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,218*
€ 5,01942
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,118*
€ 4,90042
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,478*
€ 4,13882
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,468*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.