Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A 4 M 20 x 290 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 A 4 M 20 x 290 A 4 VE=S
ISO 4014 A 4 M 20 x 290 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040149400200290
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 290* VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x290*
Gewicht in kg per 100 Stück:
75.000 KGM
Materialnummer:
04014.940.0200.290
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 A 4, ISO4014, M20x290*, 20x290*, A4, AM401420290, 04014.940.0200.290
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,9272*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,4572*
€ 10,06407
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,3972*
€ 9,99267
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,0772*
€ 9,61187
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,7672*
€ 9,24297
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,4672*
€ 8,88597
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,9272*
€ 7,05337
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,9272*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.