Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A 4 -70 M 22 x 100 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 A 4 -70 M 22 x 100 A 4 VE=S
ISO 4014 A 4 -70 M 22 x 100 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040149400220100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 22 x 100 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M22x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
38.260 KGM
Materialnummer:
04014.940.0220.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a4 8x100, din 931, din 931 a4, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 A 4 -70, ISO4014, M22x100, 22x100, A4, AM401422100, 04014.940.0220.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,2614*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,7714*
€ 8,05797
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,7314*
€ 8,01037
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,5114*
€ 7,74857
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,3514*
€ 7,55817
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,2614*
€ 6,26107
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,3722*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.