Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A 4 M 30 x 150 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 A 4 M 30 x 150 A 4 VE=S
ISO 4014 A 4 M 30 x 150 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040149400300150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 150* VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x150*
Gewicht in kg per 100 Stück:
103.000 KGM
Materialnummer:
04014.940.0300.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a4 33x150, din 931, din 931 m30, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 A 4, ISO4014, M30x150*, 30x150*, A4, AM401430150, 04014.940.0300.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,3841*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,0441*
€ 13,14248
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,7241*
€ 12,76168
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,3641*
€ 12,33328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,0941*
€ 12,01198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,9641*
€ 11,85728
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,3841*
€ 9,97708
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 8,3441*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.