Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A 4 M 30 x 180 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 A 4 M 30 x 180 A 4 VE=S
ISO 4014 A 4 M 30 x 180 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040149400300180
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 180* VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x180*
Gewicht in kg per 100 Stück:
120.000 KGM
Materialnummer:
04014.940.0300.180
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a4 24x180, din 931, din 931 m30, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 A 4, ISO4014, M30x180*, 30x180*, A4, AM401430180, 04014.940.0300.180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,4097*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,5597*
€ 16,13604
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,4197*
€ 15,96944
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,7597*
€ 15,18404
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,3797*
€ 14,73184
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,4097*
€ 12,38754
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 10,4197*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.